A Fasco 9721 HVAC motort fűtési, szellőztető és légkondicionáló (HVAC) rendszerekben használják. Ventilátorok, fúvók vagy egyéb légmozgató berendezések meghajtására szolgál, hatékony légkeringést és hőmérsékletszabályozást biztosítva kereskedelmi környezetben.
Jellemzők:
- Ez a Fasco 9721 motor állandó osztott kondenzátorral rendelkezik, amely hatékony és megbízható teljesítményt biztosít.
- Egyfázisú működéssel rendelkezik, így könnyen integrálható a HVAC-rendszerekbe és fokozza az energiahatékonyságot.
- Ez a Fasco 9721 motor automatikus motor hővédelmi rendszerrel rendelkezik, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől és meghosszabbítja élettartamát.
- Tartalmaz egy beépített kondenzátort, amely biztosítja a problémamentes telepítést és szükségtelenné teszi a külön vásárlást.
- Ez a HVAC motor kulcsos tengelyű, biztonságos és megbízható csatlakozást biztosít.
- Nyitott levegővel ellátott motorházzal rendelkezik, amely elősegíti a hatékony hűtést és megakadályozza a túlmelegedést hosszabb működés során.
- Ez a Fasco 9721 motor lehetővé teszi a csapos rögzítést, biztonságos és stabil rögzítési lehetőséget biztosítva HVAC rendszerekben.
- Ez a Fasco 9721 motor acélvázzal rendelkezik, amely robusztus felépítést és tartósságot biztosít a hosszú élettartam érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú csapágyakat használ ez a Fasco 9721 HVAC motor?
V. Golyóscsapágyas motort kínál a tartósság növelése és a súrlódás csökkentése érdekében a simább és hosszabb ideig tartó működés érdekében.
K. Milyen típusú szigetelési osztály jellemzi ezt a motort?
A. A motor B osztályú szigeteléssel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a motor képes legyen kezelni a működés közben keletkező hőt anélkül, hogy elektromos meghibásodás vagy tűz veszélyét jelentené.
K. Tartalmaz a Fasco 9721 HVAC motor tartozékokat vagy kiegészítő alkatrészeket?
V. Igen, extra rögzítőanyákat tartalmaz a beszerelés kényelme érdekében, és egy irányváltó dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a motor forgásirányának egyszerű és gyors beállítását.