Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA AL326X szigetelt hosszabbító lándzsa 59 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRP 1MDD7

A.R. NORTH AMERICA AL326X szigetelt hosszabbító lándzsa 59 hüvelyk 5000 Psi

Raktáron
Tétel: AB2JRP Típus: AL326XKereszthivatkozás: 1MDD7
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
€63.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt hosszabbító lándzsa
Beömlőnyílás1/4 "MNPT
Hossz59 "
AnyagHorganyzott acél
Max. Folyam10.5 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete302 fok F
Max. Nyomás5000 psi
Kivezetés1/4 "MNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8424209000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AL323X szigetelt hosszabbító lándzsa 24 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRH 1MDD1 AL323X24 "€35.63
AR ÉSZAK-AMERIKA AL324XX szigetelt hosszabbító lándzsa 36 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRJ 1MDD2 AL324XX36 "€38.47
AR ÉSZAK-AMERIKA AL325X szigetelt hosszabbító lándzsa 48 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRK 1MDD3 AL325X48 "€51.38
AR ÉSZAK-AMERIKA AL361 szigetelt hosszabbító lándzsa 36 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRL 1MDD4 AL36136 "€63.61
AR ÉSZAK-AMERIKA AL362 szigetelt hosszabbító lándzsa 48 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRM 1MDD5 AL36248 "€82.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL326X szigetelt hosszabbító lándzsa 59 hüvelyk 5000 Psi
€63.98 /Mértékegység