Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA AL324XX szigetelt hosszabbító lándzsa 36 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRJ 1MDD2

A.R. NORTH AMERICA AL324XX szigetelt hosszabbító lándzsa 36 hüvelyk 5000 Psi

Raktáron
Tétel: AB2JRJ Típus: AL324XXKereszthivatkozás: 1MDD2
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
€38.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt hosszabbító lándzsa
Beömlőnyílás1/4 "MNPT
Hossz36 "
AnyagHorganyzott acél
Max. Folyam10.5 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete302 fok F
Max. Nyomás5000 psi
Kivezetés1/4 "MNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7605
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)90.93
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8424209000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AL323X szigetelt hosszabbító lándzsa 24 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRH 1MDD1 AL323X24 "€35.63
AR ÉSZAK-AMERIKA AL325X szigetelt hosszabbító lándzsa 48 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRK 1MDD3 AL325X48 "€51.38
AR ÉSZAK-AMERIKA AL361 szigetelt hosszabbító lándzsa 36 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRL 1MDD4 AL36136 "€63.61
AR ÉSZAK-AMERIKA AL362 szigetelt hosszabbító lándzsa 48 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRM 1MDD5 AL36248 "€82.07
AR ÉSZAK-AMERIKA AL326X szigetelt hosszabbító lándzsa 59 hüvelykes 5000 Psi | AB2JRP 1MDD7 AL326X59 "€63.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL324XX szigetelt hosszabbító lándzsa 36 hüvelyk 5000 Psi
€38.47 /Mértékegység