Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMQ 2RCN8

80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BMQ Típus: 6871Kereszthivatkozás: 2RCN8
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
€120.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége3.125 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret3.125 "
B mérete2.812 "
C. mérete4.01 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság4"
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz2.82 "
Teljes szélesség3.125 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
profil1530
Slot Width0.32 "
Menetméret5 / 16 "-18
típusEgykarimás szerelvény
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellprofilA méretB méreteC. méreteÁr
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€83.68
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "€108.15
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€107.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó
€120.09 /Mértékegység