Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMP 2RCN7

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BMP Típus: 6870Kereszthivatkozás: 2RCN7
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
€121.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége3.125 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret3.125 "
B mérete2.812 "
C. mérete2.51 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság2.5 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz2.82 "
Teljes szélesség3.125 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
profil1515
Slot Width0.32 "
Menetméret5 / 16 "-18
típusEgykarimás szerelvény
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellprofilA méretB méreteC. méreteÁr
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€91.27
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "€118.63
80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "€131.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó
€121.54 /Mértékegység