Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BML 2RCN4

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 hüvelyk, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BML Típus: 6731Kereszthivatkozás: 2RCN4
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
€108.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége2.062 "
Csavar mérete1 / 4-20
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2.063 "
B mérete1.875 "
C. mérete2.624 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság2.062 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)1 / 4-20
Szerelési lyuk0.265 "
Lyukközpont szerelése1"
Szerelő furat átmérője.0.265 "
Teljes magasság2.624 "
Teljes hossz1.875 "
Teljes szélesség2.062 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
profil1020
Slot Width0.255 "
Menetméret1 / 4 "-20
típusEgykarimás szerelvény
Szélesség2.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellprofilA méretB méreteC. méreteÁr
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€83.68
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€107.04
80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "€120.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 hüvelyk, alumínium, átlátszó
€108.15 /Mértékegység