Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6862 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 1/2 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQV 2RCY9

80/20 6862 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 1/2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BQV Típus: 6862Kereszthivatkozás: 2RCY9
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
€53.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége3.125 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret3.125 "
B mérete0.309 "
C. mérete0.12 "
D dimenzió0.505 "
E méret0.245 "
F méret0.485 "
G dimension0.616 "
H méret1.625 "
J dimenzió2.375 "
K méret0.75 "
L méret0.75 "
M méret1.5 "
N méret1.5 "
P méret (hüvelyk)6"
T méret0.328 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság0.5 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság0.5 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség3.125 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Menetméret5 / 16 "-18
típusEgyetlen hosszú
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagszínekÁr
80/20 6762 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 5/16 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQQ 2RCY5 67622.063 "0.244 "0.06 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€50.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6862 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 1/2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó
€53.93 /Mértékegység