Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6762 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 5/16 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQQ 2RCY5

80/20 6762 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 5/16 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BQQ Típus: 6762Kereszthivatkozás: 2RCY5
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
€50.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége2.062 "
Csavar mérete1 / 4-20
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2.063 "
B mérete0.244 "
C. mérete0.06 "
D dimenzió0.312 "
E méret0.156 "
F méret0.306 "
G dimension0.398 "
H méret1.063 "
J dimenzió1.563 "
K méret0.437 "
L méret0.5 "
M méret1"
N méret1"
P méret (hüvelyk)4"
T méret0.257 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság0.312 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)1 / 4-20
Szerelési lyuk0.265 "
Lyukközpont szerelése1"
Szerelő furat átmérője.0.265 "
Teljes magasság0.312 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség2.062 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.255 "
Menetméret1/4"-20 SHCS
típusEgyetlen hosszú
Szélesség2.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagszínekÁr
80/20 6862 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 1/2 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQV 2RCY9 68623.125 "0.309 "0.12 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€53.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6762 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 5/16 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó
€50.37 /Mértékegység