Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQP 2RCY4

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 hüvelyk, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BQP Típus: 6760Kereszthivatkozás: 2RCY4
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
€40.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége2.062 "
Csavar mérete1 / 4-20
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2.063 "
B mérete0.244 "
C. mérete0.06 "
D dimenzió0.312 "
E méret0.156 "
F méret0.306 "
G dimension0.398 "
H méret1.063 "
J dimenzió1.563 "
K méret0.437 "
L méret0.5 "
M méret1"
N méret1.875 "
S méret0.257 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság0.312 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)1 / 4-20
Szerelési lyuk0.265 "
Lyukközpont szerelése1"
Szerelő furat átmérője.0.265 "
Teljes magasság0.312 "
Teljes hossz1.875 "
Teljes szélesség2.062 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.255 "
Menetméret1/4"-20 SHCS
típusSingle rövid
Szélesség2.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8482105012
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteÁr
80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQU 2RCY8 68603.125 "0.309 "0.12 "€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 hüvelyk, alumínium, átlátszó
€40.00 /Mértékegység