Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQU 2RCY8

80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BQU Típus: 6860Kereszthivatkozás: 2RCY8
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
€45.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége3.125 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret3.125 "
B mérete0.309 "
C. mérete0.12 "
D dimenzió0.505 "
E méret0.245 "
F méret0.485 "
G dimension0.616 "
H méret1.625 "
J dimenzió2.375 "
K méret0.656 "
L méret0.75 "
M méret1.5 "
N méret2.812 "
S méret0.328 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság0.5 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság0.5 "
Teljes hossz2.812 "
Teljes szélesség3.125 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Menetméret5 / 16 "-18
típusSingle rövid
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteÁr
80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQP 2RCY4 67602.063 "0.244 "0.06 "€40.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó
€45.64 /Mértékegység