Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 65-2344 Forgó görgő, metrikus, felső fék, 68 kg teherbírás, acél/puha gumi, fekete | AF8ZWX 29PA39

80/20 65-2344 Forgó görgő, metrikus, felső fék, 68 kg teherbírás, acél/puha gumi, fekete

Raktáron
Tétel: AF8ZWX Modell: 65-2344Kereszthivatkozás: 29PA39
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
€77.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Fékfelső
színekFekete
A méret125 mm
B mérete140.5 mm
C. mérete30mm
D dimenzió98.43 mm
befejezcink
Terhelhetőség68kg
AnyagAcél/puha gumi
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteTerhelhetőségÁr
80/20 2306 Forgó görgő, frakcionált, oldalfék, 125 lb., acél/puha gumi, fekete | AA7XUP 16U363 23065"5.531 "1.5 "125 font.€29.54
80/20 2299 Forgó görgő, frakcionált, felső fék, 70 lb., acél/puha gumi, fekete | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70 lbs.€14.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 65-2344 Forgó görgő, metrikus, felső fék, 68 kg teherbírás, acél/puha gumi, fekete
€77.61 /Mértékegység