Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2299 Forgó görgő, frakcionált, felső fék, 70 lb., acél/puha gumi, fekete | AC3BPM 2RCV6

80/20 2299 forgó görgő, frakcionált, felső fék, 70 lb., acél/puha gumi, fekete

Raktáron
Tétel: AC3BPM Típus: 2299Kereszthivatkozás: 2RCV6
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
€15.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Fékfelső
színekFekete
A méret2"
B mérete2.531 "
C. mérete1.5 "
D dimenzió1.812 "
befejezcink
Terhelhetőség70 lbs.
AnyagAcél/puha gumi
Menetméret3 / 8 "-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteTerhelhetőségÁr
80/20 2306 Forgó görgő, frakcionált, oldalfék, 125 lb., acél/puha gumi, fekete | AA7XUP 16U363 23065"5.531 "1.5 "125 font.€31.35
80/20 65-2344 Forgó görgő, metrikus, felső fék, 68 kg teherbírás, acél/puha gumi, fekete | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg€77.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2299 forgó görgő, frakcionált, felső fék, 70 lb., acél/puha gumi, fekete
€15.77 /Mértékegység