Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2306 Forgó görgő, frakcionált, oldalfék, 125 lb., acél/puha gumi, fekete | AA7XUP 16U363

80/20 2306 forgó görgő, frakcionált, oldalfék, 125 lb., acél/puha gumi, fekete

Raktáron
Tétel: AA7XUP Típus: 2306Kereszthivatkozás: 16U363
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
€29.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
FékOldal
színekFekete
A méret5"
B mérete5.531 "
C. mérete1.5 "
D dimenzió3.875 "
befejezcink
Terhelhetőség125 font.
AnyagAcél/puha gumi
Menetméret7 / 16 "-14
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)18.26
Hajó hossza (cm)14.12
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteTerhelhetőségÁr
80/20 2299 Forgó görgő, frakcionált, felső fék, 70 lb., acél/puha gumi, fekete | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70 lbs.€14.79
80/20 65-2344 Forgó görgő, metrikus, felső fék, 68 kg teherbírás, acél/puha gumi, fekete | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg€77.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2306 forgó görgő, frakcionált, oldalfék, 125 lb., acél/puha gumi, fekete
€29.54 /Mértékegység