Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 45-4306 lapos, egyenes, 3 lyukú, 6 mm x 42 mm x 135 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYY 5JRR7

80/20 45-4306 lapos lemez, egyenes, 3 lyuk, 6 mm x 42 mm x 135 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EYY Modell: 45-4306Kereszthivatkozás: 5JRR7
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
€14.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret135 mm
B mérete42 mm
C. mérete45 mm
D dimenzió22.5 mm
E méret21 mm
F méret8.3 mm
G dimension6 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 30-4306 lapos, egyenes, 3 lyukú, 4 mm x 27 mm x 90 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmSzűrő kikapcsolása€13.12
80/20 4306-FEKETE síklap, egyenes, 3 lyukú, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 hüvelyk méretű, alumínium | AF8ZVW 29PA17 4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Fekete€19.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 45-4306 lapos lemez, egyenes, 3 lyuk, 6 mm x 42 mm x 135 mm, alumínium, átlátszó
€14.07 /Mértékegység