Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4306-FEKETE síklap, egyenes, 3 lyukú, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 hüvelyk méretű, alumínium | AF8ZVW 29PA17

80/20 4306-FEKETE lapos lemez, egyenes, 3 lyuk, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 hüvelyk, alumínium

Raktáron
Tétel: AF8ZVW Modell: 4306-BLACKKereszthivatkozás: 29PA17
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
€17.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekFekete
A méret4.5 "
B mérete1.49 "
C. mérete1.5 "
D dimenzió0.75 "
E méret0.745 "
F méret0.328 "
G dimension0.25 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma3
Szélesség568566 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 45-4306 lapos, egyenes, 3 lyukú, 6 mm x 42 mm x 135 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmSzűrő kikapcsolása€13.76
80/20 30-4306 lapos, egyenes, 3 lyukú, 4 mm x 27 mm x 90 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmSzűrő kikapcsolása€12.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4306-FEKETE lapos lemez, egyenes, 3 lyuk, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 hüvelyk, alumínium
€17.42 /Mértékegység