Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 30-4306 lapos, egyenes, 3 lyukú, 4 mm x 27 mm x 90 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZG 5JRT5

80/20 30-4306 lapos lemez, egyenes, 3 lyuk, 4 mm x 27 mm x 90 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EZG Modell: 30-4306Kereszthivatkozás: 5JRT5
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
€12.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret90mm
B mérete27 mm
C. mérete30mm
D dimenzió15 mm
E méret13.5 mm
F méret6.3 mm
G dimension4 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 45-4306 lapos, egyenes, 3 lyukú, 6 mm x 42 mm x 135 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmSzűrő kikapcsolása€13.76
80/20 4306-FEKETE síklap, egyenes, 3 lyukú, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 hüvelyk méretű, alumínium | AF8ZVW 29PA17 4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Fekete€17.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 30-4306 lapos lemez, egyenes, 3 lyuk, 4 mm x 27 mm x 90 mm, alumínium, átlátszó
€12.64 /Mértékegység