Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623333534 Csiszolószalag 2-1/2 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszú alumínium-oxid 360g Pk6 | AF8LWL 28CL48

NORTON ABRASIVES 66623333534 2-1 / 2 hüvelykes csiszolószalag x 60 hüvelyk hosszúságú alumínium-oxid 360 g Pk6

Raktáron
Tétel: AF8LWL Típus: 66623333534Kereszthivatkozás: 28CL48

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€465.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNejlon
HátsúlyX
színekKék
FokozatNagyon finom
Csikorog360
Hossz60 "
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsikorogHosszSzélességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261055311 Csiszolószalag 1/2 sz x 18 L Nem szőtt Ao 320g | AB9GMZ 2D491 66261055311Kék32018 "1 / 2 "1€16.42
NORTON ABRASIVES 66261019876 Csiszolószalag 1/2 sz x 24 L Nem szőtt Ao 320g | AB9GNC 2D494 66261019876Kék32024 "1 / 2 "1€19.11
NORTON ABRASIVES 66261055326 Csiszolószalag 3.5sz x 15.5l Nem szőtt Ao 320g | AB9GNF 2D500 66261055326Kék32015.5 "3.5 "1€62.47
NORTON ABRASIVES 66261055332 Csiszolószalag 6 szélesség x 48 hüvelyk, hossz, nem szőtt Ao 320g | AB9GNJ 2D503 66261055332Kék32048 "6"1€190.47
NORTON ABRASIVES 66623333511 Csiszolószalag 1/4 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hosszú alumínium-oxid 360g Pk24 | AF8LUF 28CK39 66623333511Kék36018 "1 / 4 "24€250.30
NORTON ABRASIVES 66261003622 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hosszú alumínium-oxid 360g | AF8LUT 28CK56 66261003622Kék36018 "3 / 4 "1€24.64
NORTON ABRASIVES 66623333515 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1/2 hüvelyk hosszúság alumínium-oxid 360g | AF8LUZ 28CK62 66623333515Kék36020.5 "3 / 4 "1€21.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333534 2-1 / 2 hüvelykes csiszolószalag x 60 hüvelyk hosszúságú alumínium-oxid 360 g Pk6
€465.86 /csomag