Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4395 Pivot, Univerzális, 4-1/2 x 4-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQL 2RCY1

80/20 4395 Pivot, univerzális, 4-1/2 x 4-1/2 hüvelykes, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BQL Típus: 4395Kereszthivatkozás: 2RCY1
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
€60.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
színekSzűrő kikapcsolása
A méret3"
B mérete4.5 "
C. mérete3.313 "
D dimenzió1.945 "
E méret1.5 "
F méret1.945 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
folyamatMarva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7610100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 4195 Pivot, univerzális, 3-1/64 x 3-1/32 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "Szűrő kikapcsolása€56.01
80/20 25-4195 Pivot, Univerzális, 75 mm x 76.2 mm, Alumínium, Átlátszó | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmSzűrő kikapcsolása€59.46
80/20 40-4395 Forgatható, Univerzális, 120 mm x 120.7 mm, Alumínium, Átlátszó | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmSzűrő kikapcsolása€59.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4395 Pivot, univerzális, 4-1/2 x 4-1/2 hüvelykes, alumínium, átlátszó
€60.90 /Mértékegység