Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-4395 Forgatható, Univerzális, 120 mm x 120.7 mm, Alumínium, Átlátszó | AE4EYV 5JRR4

80/20 40-4395 forgócsap, univerzális, 120 mm x 120.7 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EYV Modell: 40-4395Kereszthivatkozás: 5JRR4
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
€59.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
színekSzűrő kikapcsolása
A méret80 mm
B mérete120 mm
C. mérete85.45 mm
D dimenzió51.33 mm
E méret40 mm
F méret51.33 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
folyamatMarva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7610100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 4195 Pivot, univerzális, 3-1/64 x 3-1/32 hüvelykes méret, alumínium, átlátszó | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "Szűrő kikapcsolása€56.01
80/20 4395 Pivot, Univerzális, 4-1/2 x 4-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5 "3.313 "Szűrő kikapcsolása€60.90
80/20 25-4195 Pivot, Univerzális, 75 mm x 76.2 mm, Alumínium, Átlátszó | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmSzűrő kikapcsolása€59.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-4395 forgócsap, univerzális, 120 mm x 120.7 mm, alumínium, átlátszó
€59.16 /Mértékegység