Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4136 Bordás belső saroktartó, 4 lyuk, 2 x 7/8 x 2 hüvelyk, alumínium | AE4FAE 5JRV6

80/20 4136 hornyolt belső saroktartó, 4 lyuk, 2 x 7/8 x 2 hüvelyk méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAE Típus: 4136Kereszthivatkozás: 5JRV6
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
€19.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 4-lyukú
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2"
B mérete2"
C. mérete0.188 "
D dimenzió0.438 "
E méret0.5 "
F méret0.875 "
G dimension0.5 "
H méret1"
J dimenzió0.281 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8302496085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteD dimenzióFokozatÁr
80/20 25-4136 Bordázott belső saroktartó, 4 lyuk, 50 mm x 22 mm x 50 mm, alumínium | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€16.72
80/20 40-4336 Bordázott belső saroktartó, 4 lyuk, 80 mm x 36 mm x 80 mm, alumínium | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€19.05
80/20 4336 Bordás belső saroktartó, 4 lyuk, 3 x 1-5/16 x 3 hüvelyk, alumínium | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€20.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4136 hornyolt belső saroktartó, 4 lyuk, 2 x 7/8 x 2 hüvelyk méretű, alumínium
€19.48 /Mértékegység