Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4336 Bordás belső saroktartó, 4 lyuk, 3 x 1-5/16 x 3 hüvelyk, alumínium | AE4FAF 5JRV7

80/20 4336 hornyolt belső saroktartó, 4 lyuk, 3 x 1-5/16 x 3 hüvelyk, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAF Típus: 4336Kereszthivatkozás: 5JRV7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€20.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 4-lyukú
színekSzűrő kikapcsolása
A méret3"
B mérete3"
C. mérete0.25 "
D dimenzió0.656 "
E méret0.75 "
F méret1.312 "
G dimension0.75 "
H méret1.5 "
J dimenzió0.328 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7604291000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteD dimenzióFokozatÁr
80/20 25-4136 Bordázott belső saroktartó, 4 lyuk, 50 mm x 22 mm x 50 mm, alumínium | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€16.72
80/20 40-4336 Bordázott belső saroktartó, 4 lyuk, 80 mm x 36 mm x 80 mm, alumínium | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€19.05
80/20 4136 Bordás belső saroktartó, 4 lyuk, 2 x 7/8 x 2 hüvelyk, alumínium | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€19.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4336 hornyolt belső saroktartó, 4 lyuk, 3 x 1-5/16 x 3 hüvelyk, alumínium
€20.62 /Mértékegység