Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4114 belső saroktartó, 8 lyuk, 2 x 1-7/8 x 2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BPT 2RCW2

80/20 4114 belső saroktartó, 8 lyuk, 2 x 1-7/8 x 2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BPT Típus: 4114Kereszthivatkozás: 2RCW2
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
€17.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 8-lyukú
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2"
B mérete2"
C. mérete0.188 "
D dimenzió0.5 "
E méret0.438 "
F méret1"
G dimension1.875 "
H méret0.281 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302416080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagbefejezszínekÁr
80/20 4304 belső saroktartó, 8 lyuk, 3 x 2-13/16 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "AlumíniumanodizeSzűrő kikapcsolása€21.54
80/20 25-4114 Belső saroktartó, 8 lyuk, 50 mm x 47 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmAlumíniumanodizeSzűrő kikapcsolása€16.53
80/20 40-4304 Belső saroktartó, 8 lyuk, 80 mm x 76 mm x 80 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmAlumíniumanodizeSzűrő kikapcsolása€21.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4114 belső saroktartó, 8 lyuk, 2 x 1-7/8 x 2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó
€17.57 /Mértékegység