Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-6516 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumínium | AE4FAM 5JRW3

80/20 40-6516 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAM Modell: 40-6516Kereszthivatkozás: 5JRW3
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
€154.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Hordó Dia.0
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.8.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret71.83 mm
B mérete19 mm
C. mérete8.99 mm
D dimenzió2.58 mm
E méret65.13 mm
F méret52.83 mm
G dimension12.32 mm
H méret6.15 mm
J dimenzió52.83 mm
K méret11.99mm
L méret160mm
M méret40 mm
N méret20mm
P méret (hüvelyk)32.56mm
Q méret40 mm
R méret40 mm
T méret8.71 mm
U méret8.33 mm
V. dimenzió40 mm
Dimension W20 mm
X méret9.53 mm
Y méret17.42 mm
Dinamikus terhelhetőség0
befejezanodize
Karima Dia.0
Karima vastagsága12 mm
Fokozat6105-T5
Magasság71.8
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Max. Pv0
Lyukközpont szerelése40 mm
Szerelő furat átmérője.8.3mm
Felület felszerelése a tengely közepére0
Teljes magasság71.8mm
Teljes hossz160mm
Teljes szélesség65.1mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Résszög (fok)0
Slot Width8.12mm
Statikus teherbírás0
Menetméret#10 FHS
típusEgyetlen karima
Szélesség65.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 6416 Lineáris csapágy, féklyuk, 3 hornyos, 4 x 1-5/8 x 1-31/32 hüvelykes méret, alumínium | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "Szűrő kikapcsolása€120.59
80/20 6516 Lineáris csapágy, féklyuk, 3 hornyos, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Szűrő kikapcsolása€153.05
80/20 25-6416 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumínium | AE4FAK 5JRW1 25-641649.73 mm16.48 mm5.99 mmSzűrő kikapcsolása€119.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-6516 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumínium
€154.96 /Mértékegység