Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-6416 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumínium | AE4FAK 5JRW1

80/20 25-6416 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAK Modell: 25-6416Kereszthivatkozás: 5JRW1
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
€119.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.6.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret49.73 mm
B mérete16.48 mm
C. mérete5.99 mm
D dimenzió1.8 mm
E méret41.12 mm
F méret33.15 mm
G dimension7.8 mm
H méret3.99 mm
J dimenzió33.25 mm
K méret7.98mm
L méret100mm
M méret25 mm
N méret12.5mm
P méret (hüvelyk)20.56mm
Q méret25 mm
R méret25 mm
T méret6.53 mm
U méret6.3 mm
V. dimenzió25 mm
Dimension W12.5 mm
X méret8.23 mm
Y méret10.69 mm
befejezanodize
Karima vastagsága8mm
Fokozat6105-T5
Magasság49.75
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Lyukközpont szerelése25 mm
Szerelő furat átmérője.6.3mm
Teljes magasság49.75mm
Teljes hossz100mm
Teljes szélesség41.2mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width6.5mm
Menetméret#8 FHS
típusEgyetlen karima
Szélesség41.2 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 6416 Lineáris csapágy, féklyuk, 3 hornyos, 4 x 1-5/8 x 1-31/32 hüvelykes méret, alumínium | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "Szűrő kikapcsolása€120.59
80/20 6516 Lineáris csapágy, féklyuk, 3 hornyos, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Szűrő kikapcsolása€153.05
80/20 40-6516 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, alumínium | AE4FAM 5JRW3 40-651671.83 mm19 mm8.99 mmSzűrő kikapcsolása€154.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-6416 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, alumínium
€119.48 /Mértékegység