Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-4325 póló lapos lemez, 12 lyuk, 6 mm x 160 mm x 160 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZT 5JRU5

80/20 40-4325 póló lapos lemez, 12 lyuk, 6 mm x 160 mm x 160 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EZT Modell: 40-4325Kereszthivatkozás: 5JRU5
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
€40.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret160 mm
B mérete160 mm
C. mérete40mm
D dimenzió20 mm
E méret8.3 mm
F méret6 mm
G dimension80 mm
H méret80mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 25-4125 póló lapos lemez, 12 lyuk, 4 mm x 100 mm x 100 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmSzűrő kikapcsolása€33.29
80/20 4125 póló lapos lemez, 12 lyuk, 3/16 x 4 x 4 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"Szűrő kikapcsolása€34.47
80/20 4325 póló lapos lemez, 12 lyuk, 1/4 x 6 x 6 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Szűrő kikapcsolása€44.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-4325 póló lapos lemez, 12 lyuk, 6 mm x 160 mm x 160 mm, alumínium, átlátszó
€40.81 /Mértékegység