Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4125 póló lapos lemez, 12 lyuk, 3/16 x 4 x 4 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AE4FAA 5JRV2

80/20 4125 12 lyukú Tee összekötő lemezek 1020/2020-hoz

Raktáron
Tétel: AE4FAA Típus: 4125Kereszthivatkozás: 5JRV2
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
€34.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret4"
B mérete4"
C. mérete1"
D dimenzió0.5 "
E méret0.257 "
F méret0.188 "
G dimension2"
H méret2"
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9403200090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 25-4125 póló lapos lemez, 12 lyuk, 4 mm x 100 mm x 100 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmSzűrő kikapcsolása€33.29
80/20 40-4325 póló lapos lemez, 12 lyuk, 6 mm x 160 mm x 160 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmSzűrő kikapcsolása€40.81
80/20 4325 póló lapos lemez, 12 lyuk, 1/4 x 6 x 6 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Szűrő kikapcsolása€44.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4125 12 lyukú Tee összekötő lemezek 1020/2020-hoz
€34.47 /Mértékegység