Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXM 5JRL4

80/20 40-2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EXM Modell: 40-2420Kereszthivatkozás: 5JRL4
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
€54.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
színekSzűrő kikapcsolása
A méret44.4 mm
B mérete17.8 mm
C. mérete97 mm
D dimenzió11.2 mm
E méret74.6 mm
F méret20 mm
G dimension40 mm
K méret28.5mm
L méret19mm
M méret80 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
folyamatMarva
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióFokozatszínekÁr
80/20 25-2418 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Szűrő kikapcsolása€47.25
80/20 2418 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Szűrő kikapcsolása€44.38
80/20 2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Szűrő kikapcsolása€52.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó
€54.39 /Mértékegység