Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-2418 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXL 5JRL3

80/20 25-2418 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EXL Modell: 25-2418Kereszthivatkozás: 5JRL3
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
€46.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
színekSzűrő kikapcsolása
A méret44.5 mm
B mérete9mm
C. mérete95 mm
D dimenzió10.2 mm
E méret74.6 mm
F méret18.75 mm
G dimension25 mm
K méret35mm
L méret12mm
M méret62.5 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
folyamatMarva
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióFokozatszínekÁr
80/20 40-2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Szűrő kikapcsolása€54.47
80/20 2418 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Szűrő kikapcsolása€45.28
80/20 2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Szűrő kikapcsolása€56.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-2418 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó
€46.71 /Mértékegység