Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXW 5JRN2

80/20 2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EXW Típus: 2420Kereszthivatkozás: 5JRN2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€52.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.75 "
B mérete0.625 "
C. mérete3.75 "
D dimenzió0.405 "
E méret2.94 "
F méret0.75 "
G dimension1.5 "
K méret1.125 "
L méret0.75 "
M méret3"
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
folyamatMarva
Menetméret5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióFokozatszínekÁr
80/20 25-2418 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Szűrő kikapcsolása€47.25
80/20 40-2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Szűrő kikapcsolása€54.39
80/20 2418 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Szűrő kikapcsolása€44.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2420 alaplap, karimás rögzítés, 5/16-18 menetméret, alumínium, átlátszó
€52.80 /Mértékegység