Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 3067-25 dugófejű csavar, tört, 1/4-20 x 0.625 menetes, acél, fekete | AC3BNQ 2RCT4

80/20 3067-25 foglalatos fejű csavar, tört, 1/4-20 x 0.625 menetes, acél, fekete

Raktáron
Tétel: AC3BNQ Modell: 3067-25Kereszthivatkozás: 2RCT4
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
€12.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSHCS
színekFekete
A méret0.37 "
C. mérete0.247 "
befejezcink
Hossz0.625 "
AnyagAcél
Dia Dia.3/16
Menetméret1 / 4 "-20
Menet típusaTeljes szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA méretMenetméretC. méreteÁr
80/20 3122-25 dugófejű csavar, tört, 5/16-18 x 1 menetes, acél, fekete | AC3BNR 2RCT5 3122-250.463 "5 / 16 "-180.309 "€20.27
80/20 3110-25 dugófejű csavar, tört, 5/16-18 x 0.625 menetes, acél, fekete | AE4EWY 5JRK1 3110-250.463 "5 / 16 "-180.309 "€15.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 3067-25 foglalatos fejű csavar, tört, 1/4-20 x 0.625 menetes, acél, fekete
€12.90 /Mértékegység