Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 3122-25 dugófejű csavar, tört, 5/16-18 x 1 menetes, acél, fekete | AC3BNR 2RCT5

80/20 3122-25 foglalatos fejű csavar, tört, 5/16-18 x 1 menetes, acél, fekete

Raktáron
Tétel: AC3BNR Modell: 3122-25Kereszthivatkozás: 2RCT5
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
€20.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSHCS
színekFekete
A méret0.463 "
C. mérete0.309 "
befejezcink
Hossz1"
AnyagAcél
Dia Dia.1/4
Menetméret5 / 16 "-18
Menet típusaTeljes szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA méretMenetméretC. méreteÁr
80/20 3067-25 dugófejű csavar, tört, 1/4-20 x 0.625 menetes, acél, fekete | AC3BNQ 2RCT4 3067-250.37 "1 / 4 "-200.247 "€12.90
80/20 3110-25 dugófejű csavar, tört, 5/16-18 x 0.625 menetes, acél, fekete | AE4EWY 5JRK1 3110-250.463 "5 / 16 "-180.309 "€15.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 3122-25 foglalatos fejű csavar, tört, 5/16-18 x 1 menetes, acél, fekete
€20.27 /Mértékegység