Tétel | 0 fokos forgás |
Csapágy típus | Golyóscsapágy , tartósan kenhető bronz persely , UHMW PAD |
Konzol színe | Tiszta anódozás |
Fék | Oldal, Felső |
színek | Szűrő kikapcsolása |
Fok | 45, 90 |
A méret | 25 mm |
AA méret | 0.406", 0.5", 0.625", 0.75", 10.64 mm, 10.69 mm, 12.5 mm, 17.42 mm, 20 mm |
AB méret | 0.406" , 0.625" , 10.69 mm , 17.42 mm |
B mérete | 75 mm |
C. mérete | 39.3 mm |
D dimenzió | 25 mm |
E méret | 25 mm |
F méret | 31.88 mm |
G dimension | 0.12" , 0.163" , 0.187" , 0.188" , 0.188"` , 0.19" , 0.204" , 0.25" , 0.257" , 0.266" , 0.281" 0.306" , 0.312" 0.313", 0.328 , 0.397" , 0.398" , 0.406 " , 0.438", 0.493" , 0.5", 0.544", 0.616", 0.617", 0.625", 0.656", 0.688", 0.75", 0.875", 0.942", 0.971, 1", 1.31, 1.312". 1.426" , 1.464" , 1.5", 1.6", 1.875", 10", 10.31", 10.8 mm, 11.26", 11 mm, 12.32 mm, 12.5 mm, 15.67 mm, 15.97 mm, 17.36 mm, 17.48 mm, 18 mm. , 2 mm , 2.005 mm , 2.1 mm , 2.125", 2.15", 2.318", 2.74", 2.81", 2.875", 20 mm, 22", 22.9", 23 mm, 25 mm, 25.4 mm, 29.08 mm, 3 mm, 3.505 mm, 30 mm, 33.15 mm 36 mm , 38.1 ", 38.2", 4 mm, 4.31 mm, 40 mm, 45 mm, 47 mm, 5.8 mm, 50", 52.82 mm, 58.32 mm, 6 mm, 6.48 mm, 6.8 mm, 7.8 mm, 7.94 mm, 76 mm, 8.3 mm, 8.5 mm, 8.9" , 80 mm , 9.5 mm , 93.01 mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm |
H méret | - , 0.156" , 0.166" , 0.187" , 0.188", 0.204", 0.225", 0.234", 0.25", 0.257", 0.281", 0.306", 0.328", 0.36 mm, 0.493 mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 0.875 mm. mm , 0.971 mm , 1 mm , 1.062" , 1.063 mm , 1.312 mm , 1.463 mm , 1.464" , 1.5 mm , 1.625 mm , 10 mm , 117.48 " , 12 mm , 12.32 mm , 12.5 mm , 13.51 mm , 16 mm , , 19 mm , 2 mm 20 mm , 25 mm , 3 mm , 3 mm , 3.5 mm |
J dimenzió | - , 0.082" , 0.094" , 0.125" A 0.187 mm , 0.188" , 0.203 " , 0.23 " , 0.25 mm , 0.281 " , 0.328 mm , 0.365 mm , 0.469 mm , 0.485 mm , 0.53 " , 0.654 mm , 0.656 mm , 0.686 mm , 0.748 mm , 0.937 mm , 1 mm , 1.312 mm , .1.377 , 1.5 ,1.563 mm , 11.6 mm 12.92 mm , 130.18 mm , 16.47 mm , R 16.48 x 17.42 , R 18.5 x 19 " |
M méret | 0.078", 0.125", 0.25", 0.437", 0.5", 0.563", 0.656", 0.75", 0.84", 0.875", 0.938", 1 ,1.125", 1.406" , 1.5" , 1.875 mm , 100 mm , 160 " , 2.5 " , 2.812 mm , 23.5 mm , 25 " , 3 mm , 3.18 mm , 3.3 mm , 37.5 " , 4 " , 4.125 mm , 40 mm , 47 6 , 62.5 mm , 7 mm mm , 75 mm/8 mm , 10 mm , 80 mm |
Q méret | 0.343" , 0.375", 0.5", 1" , 1.469", 1.5", 1.875", 2" , 2.812", 25 mm, 37.13 mm, 40 mm, 51.66 mm, 8.48 mm |
R méret | 0.344" , 0.375", 1", 1.468", 1.5", 2", 25 mm, 37.05 mm, 4", 40 mm, 51.56 mm, 6", 8.48 mm, 9.5 mm |
S méret | 0.257", 0.265", 0.328", 0.344", 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.53 mm, 8.71 mm |
T méret | 0.257" , 0.265", 0.328", 0.344", 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, 8.33 mm, 8.71 mm |
U méret | 0.257" , 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, 8.33 mm, 8.71 mm |
V. dimenzió | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 0.438", 0.656", 1", 1.5", 11 mm, 17.5 mm, 25 mm, ,40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, .8.33, .8.71 mm, .XNUMX mm. , XNUMX mm |
Dimension W | 0.257", 0.328", 0.343", 0.375", 0.5", 0.656", 12.5 mm, 124.31 mm, 2.25", 20 mm, 3.25", 4.75, 57.12 mm, 6.3 mm. , 6.53 mm , 8.23 mm , 8.33 mm , 82.23 mm , 84.12 mm |
X méret | 0.343", 0.375", 0.406", 0.625", 1", 1.5", 10.69 mm, 124.31 mm, 17.42 mm, 2.25", 25 mm, 3.25", 4.75 mm, 40, 57.12 mm, 8.23 mm. 82.23 mm , 84.12 mm , 9.53 mm , XNUMX mm |
Y méret | 0.406" , 0.438", 0.625", 0.656", 1", 1.5", 10.69 mm, 11 mm, 17.42 mm, 17.5 mm, 25 mm, 40 mm |
Z méret | - |
Drop Lock | 2 fok |
befejez | anodize |
Tömítéspanel vastagság | 1-4 mm , 2-6 mm , 4-6 mm |
Fokozat | 6105-T5 |
Lyuk méret | 0.201 ", 0.281" |
Terhelhetőség | 1000 font. , 113.64 kg , 125 font , 1701 kg , 2268 kg , 2300 font. , 250 font. , 317 kg , 3750 font. , 453 kg , 5000 font. , 68 kg , 70 font. |
Kenés | Szárítsa |
Anyag | Alumínium |
Max. Betöltés | 18 kg, 30 Nm/ 22 láb font. , 34 kg , 40 font. , 40 Nm/ 29 ft. lbs. , 40 Nm/ 30 ft. lbs. , 70 font. |
Rugalmassági modulusz | 10200000 70326.5 XNUMX font / négyzethüvelyk, XNUMX XNUMX N / négyzetméter mm |
Tehetetlenségi nyomaték | 0.0442 4 hüvelyk, 0.0492 4 hüvelyk, 0.1765 4 hüvelyk, 0.1772 4 hüvelyk, 0.1853 4 hüvelyk, 0.1921 hüvelyk 4 cm0.2542, 4 cm0.2631, 4 cm0.5509, 4 cm0.6826, 4 cm1.7726, 4 cm13.787 , 4 cm13.9604 , 4 cm171.6341 , 4 cm2.6861 , 4 cm2.7221 |
Tehetetlenségi pillanat - IX | A 0.0443 , 4 cm0.166 , 4 cm0.1729 , 4 cm0.3078 , 4 cm0.9711 , 4 1.3847 hüvelyk , 4 cm1.3881 , 4 cm1.8042 , 4 cm1.8127 , 4 104.2072 hüvelyk , 4 cm1111.9793 , 4 cm12.1714 , 4 cm132.0109 , 4 cm178.4968 , 4 cm 19.6933 4 cm2.6959, 4 cm22.03, 4 cm3.4133, 4 cm306.3198, 4 cm4.5357, 4 cm5.6929 |
Tehetetlenségi pillanat – IY | 0.0541 4 hüvelyk, 0.0833 4 hüvelyk, 0.1238 4 hüvelyk, 0.1665 hüvelyk 4 hüvelyk, 0.173 hüvelyk 4 hüvelyk, 0.3935 hüvelyk .4 cm0.4061 , 4 cm0.4824 , 4 cm0.4957 , 4 cm0.5897 , 4 cm0.7097 , 4 cm1.2133 , 4 cm16.3044, 4 cm16.4684, 4 cm16.6107, 4 cm179.4968, 4 18.7791 hüvelyk, 4 cm2.6959, 4 cm25.2637, 4 cm25.2917, 4 cm3.1966, 4 cm3.4133, 4 cm322.7985, 4 cm36.8008, . 4 cm39.1136, 4 cm5.4332, 4 cm6.5164, 4 cm7.0047, 4 cm8.043, 4 cm8.2599 |
Lyukak száma | 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Pad anyag | UHMW műanyag |
folyamat | Marva |
Készlet hossza | 1841.5 mm, 2 m, 72.5" |
Csap hossza | 0.5" , 0.75" , 12 mm , 20 mm , 40 mm |
Tananyag | Szénacél |
Felszíni terület | 0.2228 nm, 0.2889 nm, 0.355 nm, 0.435 nm, 0.437 nm, 0.482 nm, 0.483 nm, 0.7806 nm 0.787 nm. négyzetméter ., 0.827 nm, 0.844 nm, 0.882 nm, 0.896 nm, 1.138 nm, 1.140 nm, 1.152 nm, 1.228 nm , 1.591 négyzetcm, 1.682 nm., 1.722 nm., 10.982 nm., 11.074 nm., 11.174 nm. négyzetcm, 12.532 négyzetcm , 12.615 nm , 13.743 nm , 15.332 nm , 2.036 nm , 2.077 nm , 2.659 nm , 2.746 nm , 2.75 nm 2.763 nm 20.014 nm. 21.927 négyzetméter . cm , 23.573 nm , 3.002 nm , 3.144 nm , 3.212 nm cm , 3.528 nm cm , 4.857 nm cm , 43.49 nm 5.167 cm 5.541, 5.75 nm 5.8266 , 5.954 négyzetcm, 5.963 négyzetcm, 5.968 négyzetméter , 6.118 négyzetcm , 6.268 nm , 6.608 nm , 7.487 nm , 7.587 nm , 8.742 nm , 9.299 n XNUMX XNUMX XNUMX nm |
Temp. Hatótávolság | 0-150 fok F |
Dia Dia. | 1/4 , 1/4 SHCS , 10-32 FHSCS , 3/16 , 5/16 , 5/16 SHCS , 5/32 |
Menet hossza | 0.31", 0.375", 10.6 mm, 25 mm, 6.8 mm |
Menetméret | #10 FHS, #8 FHS, 1/2"-13, 1/4"-20, 1/4"-20 SHCS, 10-32 x 0.75 SHCS, 3/8"-16, 5/16"-18 A M5 x 16 mm SHCS , M18 , M1.3 x 7 , M16 x 14 mm SHCS , M10 x 1.5 mm |
Menet típusa | Teljes szál |
típus | Dupla karima , Dupla hosszú , Dupla rövid , Dupla ikerkarimás , Csavar nélküli , Nagy ciklusú dupla karima , Nagy ciklusú egykarima , Henger , Egykarima , Egykarimás szerelvény , Egy hosszú , Egy rövid , Egyszeres ikerkarimás , Csavar nélküli , Négyzetes T-slotted |
Kerék színe | Fekete kék |
Folyáshatár | 241.1 N/m35000, XNUMX psi |