Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4197 forgócsap, 0 fok, 3-1/64 x 3-1/32 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQM 2RCY2

80/20 4197 forgáspont, 0 fok, 3-1/64 x 3-1/32 hüvelyk, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BQM Típus: 4197Kereszthivatkozás: 2RCY2
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
€43.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel0 fokos forgás
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1"
B mérete3.01 "
C. mérete1.63 "
D dimenzió1"
E méret1"
F méret1.275 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
folyamatMarva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7610100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 4397 Forgás, 0 fok, 4-1/2 x 4-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BQN 2RCY3 43971.5 "4.5 "2.318 "Alumínium€48.94
80/20 25-4197 Forgás, 0 fok, 75 mm x 76.2 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmAlumínium€42.98
80/20 40-4397 Forgás, 0 fok, 120 mm x 120.7 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmAlumínium€43.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4197 forgáspont, 0 fok, 3-1/64 x 3-1/32 hüvelyk, alumínium, átlátszó
€43.75 /Mértékegység