80/20 25-2550-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 25 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FBK 5JRY4

80/20 25-2550-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 25 mm magasság, alumínium, átlátszó

Tétel: AE4FBK Modell: 25-2550-4MKereszthivatkozás: 5JRY4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€157.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.5mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság50mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX12.1714 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY3.1966 cm4
Slot Width6.5mm
Felszíni terület4.857 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft0.914 font
Szélesség25mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.73
Hajó magassága (cm)2.49
Hajó hossza (cm)400
Hajószélesség (cm)5
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMagasságFokozatTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 25-2550-6M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 25 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FBW 5JRZ4 25-2550-6M6m50mm6105-T512.1714 cm43.1966 cm4€243.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-2550-4M extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 25 mm magasság, alumínium, átlátszó
€157.53 /Mértékegység