EATON GE sorozatú öntött tokos kapcsolók, EG keret


Az Eaton GE sorozatú öntött házas kapcsolók ideálisak alacsony feszültségű megszakítókkal való használatra a túláram és rövidzárlat elleni védelem érdekében. Segítenek továbbá az elektromos terhelés kézi be- és kikapcsolásában, illetve az elektromos berendezések leválasztásában karbantartási és javítási célokra.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
GEK3125KSM
€2,327.30
ajánlatkérés
B
GEK7160KSM
€3,103.86
ajánlatkérés
B
GEK7125KSM
€3,103.86
ajánlatkérés
A
GEK3160KSM
€2,327.30
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Öntött tokkal rendelkeznek, amely megvédi az elektromos alkatrészeket a portól, szennyeződéstől, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől, valamint a mechanikai sérülésektől és ütésektől.
  • Ezek a házkapcsolók 3 pólusú és 4 pólusú konfigurációban kaphatók, hogy kiegyensúlyozott áramelosztást biztosítsanak és csökkentsék az áramminőségi problémák esélyét.
  • 125 és 160 A áramerősséggel kaphatók.
  • Ezek az öntött házkapcsolók vonal- és terhelési sorkapcsokkal rendelkeznek metrikus rögzítő hardverrel az egység rögzítésére és a kilazulás vagy leesés kockázatának csökkentésére.

Szabványok és jóváhagyások

  • IEC

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz megfelelő Eaton öntött házkapcsolók kiválasztásakor?

Az alkalmazáshoz megfelelő kapcsolók kiválasztásakor figyelembe kell venni a terhelés megfelelő méretének kiválasztását, a helyes vezetékezés és földelés ellenőrzését, valamint az összes vonatkozó elektromos szabályzat és előírás betartását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?