Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2415 alaplap, padlóra szerelhető, 1-1/2 hüvelyk szélesség, alumínium, átlátszó | AA7XUK 16U359

80/20 2415 alaplap, padlóra szerelhető, 1-1/2 hüvelyk szélesség, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AA7XUK Típus: 2415Kereszthivatkozás: 16U359
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
€31.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóra szerelhető alaplap
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2.25 "
B mérete0.75 "
C. mérete1.5 "
D dimenzió0.75 "
F méret0.328 "
G dimension1.312 "
H méret0.75 "
K méret0.531 "
L méret0.312 "
M méret1.125 "
N méret0.25 "
P méret (hüvelyk)5"
Q méret2"
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
folyamatMarva
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatszínekÁr
80/20 2417 alaplap, padlóra szerelhető, 3 hüvelyk szélesség, alumínium, átlátszó | AA7XTU 16U343 24172.25 "0.75 "3"6105-T5Szűrő kikapcsolása€37.57
80/20 2416 alaplap, padlóra szerelhető, 2 hüvelyk szélesség, alumínium, átlátszó | AA7XUG 16U356 24162.25 "0.75 "2"6105-T5Szűrő kikapcsolása€34.21
80/20 2414 alaplap, padlóra szerelhető, 1 hüvelyk szélesség, alumínium, átlátszó | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5Szűrő kikapcsolása€25.29
80/20 2413 alaplap, hornyolt, padlóra szerelhető, 1-1/2 hüvelyk szélesség, alumínium, átlátszó | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5Szűrő kikapcsolása€27.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2415 alaplap, padlóra szerelhető, 1-1/2 hüvelyk szélesség, alumínium, átlátszó
€31.29 /Mértékegység