A 80/20 20-2020-4M keretes extrudálást moduláris keretek, például munkaállomások, polcok és gépvázak készítésére használják. T-hornyos kialakítása lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű összeszerelését és beállítását, így ideális különféle gyártási, automatizálási és barkácsprojektekhez.
Jellemzők:
- Átlátszó eloxált felülettel rendelkezik, hogy javítsa a tartósságot azáltal, hogy ellenáll a korróziónak és védelmet nyújt a kopás ellen.
- Ez az alumíniumprofil extrudálás sima extrudálási textúrájú, hogy leegyszerűsítse az összeszerelést és a beállításokat, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek.
- Négy nyitott nyílása van, amelyek bőséges rögzítési pontot biztosítanak az alkatrészek és tartozékok számára.
- Ezt az alumíniumprofil-extrudálást elegáns ezüst színben és négyzet alakú profil alakban kínáljuk az esztétikus megjelenés érdekében, amely kiegészíti a projektet.
Kompatibilis tartozékok:
- 80/20 4119 Belső saroktartó: Ez a konzol két furattal rendelkezik, hogy 90 fokos kapcsolatot hozzon létre egy T-hornyos profillal. Ez a rögzítési mód újra felhasználható és áthelyezhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi ennek a 80/20-as alumínium-extrudálásnak a folyáshatára?
V. Ez a T-hornyú alumínium extrudálás 241.3 N/mXNUMX folyáshatárt kínál.
K. Mi a jelentősége a négy nyitott T-hornynak ebben a 20-as sorozatú alumíniumprofil-extrudálásban?
V. Ez az alumíniumprofil extrudálás négy nyitott T-nyílással rendelkezik a tartozékok bármilyen irányú felszereléséhez.
K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a 80/20 20-2020-4M alumínium extrudálást?
A.
- Gondoskodjon a biztonságról és nyomásmentesítse az extrudálást, távolítsa el a csatlakoztatott berendezéseket.
- Távolítsa el a laza szennyeződéseket száraz ruhával vagy puha kefével.
- A makacs szennyeződésekhez használjon enyhe tisztítóoldatot, és óvatosan törölje le, kerülje az erős vegyszereket.
- Öblítse le tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a tisztítóoldat maradványait, és alaposan szárítsa meg.
- Ellenőrizze a tömítések sérülését, szükség esetén cserélje ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a kopást, sérüléseket és laza alkatrészeket.
- A stabilitás megőrzése érdekében szükség szerint húzza meg a rögzítőket.
- Tartsa be a megadott teherbírási és teherbírási irányelveket.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket vegyek figyelembe a 80/20 20-2020-4M keretes extrudálás használatakor?
A.
- Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot.
- Használat előtt ellenőrizze az extrudálást, hogy nincsenek-e olyan hibák, sérülések vagy szabálytalanságok, amelyek veszélyeztethetik annak integritását.
- Győződjön meg arról, hogy a munkaterület tiszta, akadálymentes és biztonságos, hogy csökkentse a balesetek és a botlásveszélyt.
- Óvatosan emelje meg és kezelje az extrudálást, megfelelő emelési technikával, hogy elkerülje a feszültséget vagy a sérülést.
- Biztonságosan rögzítse az alkatrészeket vagy tartozékokat az extrudáláshoz, hogy megakadályozza a váratlan leválást.
- Használja az alkalmazásnak ajánlott és megfelelő rögzítőelemeket, és húzza meg őket a megfelelő nyomatékkal.
- A túlterhelés elkerülése érdekében tartsa be a gyártó által megadott teherbírási határértékeket és teherbírási irányelveket.
- Védje az éles peremeket azáltal, hogy óvatosan kerülje el a vágásokat vagy horzsolásokat, és vegye figyelembe az élvédőket, ha szükséges.
- Győződjön meg arról, hogy az extrudálással épített váz vagy szerkezet stabil és biztonságos az összeomlások és balesetek elkerülése érdekében.
- Ügyeljen a vészhelyzeti eljárásokra és a biztonsági felszerelések, például a tűzoltó készülékek vagy az elsősegély-készletek elhelyezkedésére.
- Végezzen kockázatértékelést a projektre jellemző potenciális veszélyek azonosítása és mérséklése érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a 80/20 20-2020-4M keretes extrudálás kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az alkalmazási alkalmasság, a méretek, az anyag tartóssága, a terhelhetőség, a kompatibilitás, a rés elrendezése, a profil kialakítása, a mérési rendszer és a testreszabhatóság.