80/20 1530-S-72 extrudálás, sima, 6 nyitott T-nyílás, 72 hüvelyk hosszú, alumínium, átlátszó | AA7XPQ 16U253

80/20 1530-S-72 extrudálás, sima, 6 nyitott T-nyílás, 72 hüvelyk hosszú, alumínium, átlátszó

Tétel: AA7XPQ Modell: 1530-S-72Kereszthivatkozás: 16U253
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€217.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.0.262 "
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság3"
Hossz72 "
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk
Tehetetlenségi pillanat - IX1.8127 in4
Tehetetlenségi pillanat – IY0.4957 in4
Slot Width0.32 "
Felszíni terület2.036 négyzetméter.
típusT-réses
Súly / Ft2.3850 font
Szélesség1.5 "
Folyáshatár35000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termék részletek:

A 80/20-as alumínium extrudálást (1530-S-72) az építőiparban, az autóiparban és a repülőgépiparban használják könnyű szerkezetek, keretek és támasztékok létrehozására.

Jellemzők:

  • 6 nyitott T-nyílással és egy központi üreggel rendelkezik, amely akár 150 psi nyomást is képes ellenállni.
  • Ez a 80/20-as alumínium extrudálás eloxált felülettel rendelkezik a korrózióállóság érdekében.
  • Sima profilja biztosítja az egyszerű tisztítást és ellenáll a törmeléknek vagy szennyeződésnek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a 80/20-as alumínium-extrudálásnak a folyáshatára?

A. 35000 PSI.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 1530-S-145 extrudálás, sima, 6 nyitott T-nyílás, 145 hüvelyk hosszú, alumínium, átlátszó | AA7XPR 16U254 1530-S-145145 "1.5 "3"6105-T51.8127 in40.4957 in4€393.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 1530-S-72 extrudálás, sima, 6 nyitott T-nyílás, 72 hüvelyk hosszú, alumínium, átlátszó
€217.16 /Mértékegység