Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 14070 belső saroktartó, 4 lyuk, 57 mm x 28 mm x 57 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZE 5JRT3

80/20 14070 belső saroktartó, 4 lyuk, 57 mm x 28 mm x 57 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EZE Típus: 14070Kereszthivatkozás: 5JRT3
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
€7.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 4-lyukú
A méret57 mm
B mérete57 mm
C. mérete1.98 mm
D dimenzió15.62 mm
E méret14 mm
F méret6 mm
G dimension10.8 mm
H méret6.2 mm
J dimenzió29.9 mm
K méret28mm
L méret8mm
befejezTermészetes
AnyagAlumínium
Lyukak száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302496085
Származási országGE

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagbefejezÁr
80/20 14088 belső saroktartó, 4 lyuk, 86 mm x 43 mm x 86 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAlumíniumTermészetes€16.53
80/20 14081 Belső saroktartó, 4 lyuk, 4 lyuk, 76 mm x 38 mm x 76 mm, alumínium, átlátszó | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmAlumíniumTermészetes€14.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 14070 belső saroktartó, 4 lyuk, 57 mm x 28 mm x 57 mm, alumínium, átlátszó
€7.42 /Mértékegység