Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 14088 belső saroktartó, 4 lyuk, 86 mm x 43 mm x 86 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZC 5JRT1

80/20 14088 belső saroktartó, 4 lyuk, 86 mm x 43 mm x 86 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EZC Típus: 14088Kereszthivatkozás: 5JRT1
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
€16.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 4-lyukú
A méret86mm
B mérete86 mm
C. mérete3.82 mm
D dimenzió28 mm
E méret21.5 mm
F méret9.5 mm
G dimension22.9 mm
H méret9 mm
J dimenzió40 mm
K méret43mm
L méret10mm
befejezTermészetes
AnyagAlumínium
Lyukak száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302496085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagbefejezÁr
80/20 14070 belső saroktartó, 4 lyuk, 57 mm x 28 mm x 57 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmAlumíniumTermészetes€7.42
80/20 14081 Belső saroktartó, 4 lyuk, 4 lyuk, 76 mm x 38 mm x 76 mm, alumínium, átlátszó | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmAlumíniumTermészetes€14.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 14088 belső saroktartó, 4 lyuk, 86 mm x 43 mm x 86 mm, alumínium, átlátszó
€16.53 /Mértékegység