Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 14081 Belső saroktartó, 4 lyuk, 4 lyuk, 76 mm x 38 mm x 76 mm, alumínium, átlátszó | AF9LTA 30EK47

80/20 14081 belső saroktartó, 4 lyuk, 4 lyuk, 76 mm x 38 mm x 76 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AF9LTA Típus: 14081Kereszthivatkozás: 30EK47
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
€14.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 4-lyukú
A méret76 mm
B mérete76 mm
C. mérete3.82 mm
D dimenzió23.5 mm
E méret19mm
F méret8.5 mm
G dimension23 mm
H méret9 mm
J dimenzió34.5 mm
K méret38mm
L méret8mm
befejezTermészetes
AnyagAlumínium
Lyukak száma4
Szélesség568822 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)7.59
Hajó hossza (cm)7.59
Hajószélesség (cm)3.78
HS-kód8302500000

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagbefejezÁr
80/20 14088 belső saroktartó, 4 lyuk, 86 mm x 43 mm x 86 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAlumíniumTermészetes€16.53
80/20 14070 belső saroktartó, 4 lyuk, 57 mm x 28 mm x 57 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmAlumíniumTermészetes€7.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 14081 belső saroktartó, 4 lyuk, 4 lyuk, 76 mm x 38 mm x 76 mm, alumínium, átlátszó
€14.98 /Mértékegység