3M WLX-1 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz-viasz emulzió, adalékok nélkül, 4 db | CF2NJW 2GCF9

3M WLX-1 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz-viasz emulzió, adalékanyagok nélkül, 4 db

Raktáron
Cikkszám: CF2NJW Modell: WLX-1Kereszthivatkozás: 2GCF9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€466.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
Konténer mérete1 gal
gyulladáspontEgyik sem
Max. Működési hőmérséklet194 ° F
Min. Működési hőmérséklet10 ° F
Nettó kitöltés1 gal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.461
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteMin. Működési hőmérsékletNettó kitöltésÁr
3M WLX-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz-viasz emulzió, adalékanyagok nélkül | CF2NJX 2GCJ2 WLX-55 Gal10 ° F5 gal€303.14
3M WL-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz, adalékanyagok nélkül, nem minősített | CF2NJY 2GCD5 WL-55 Gal20 ° F5 gal€339.11
3M WLW-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz, adalékanyagok nélkül, nem minősített | CF2NJZ 2JNT8 WLW-55 Gal10 ° F5 gal€608.92
3M WL-55 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, dob, víz, adalékanyagok nélkül, nem minősített | CF2NKA 2JPX6 WL-5555 Gal20 ° F55 gal€3,381.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M WLX-1 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz-viasz emulzió, adalékanyagok nélkül, 4 db
€466.52 /Mértékegység