3M WL-55 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, dob, víz, adalékanyagok nélkül, nem minősített | CF2NKA 2JPX6

3M WL-55 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, dob, víz, adalékanyag nélkül, nem minősített

Raktáron
Tétel: CF2NKA Modell: WL-55Kereszthivatkozás: 2JPX6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,933.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
Konténer mérete55 Gal
gyulladáspontEgyik sem
Max. Működési hőmérséklet110 ° F
Min. Működési hőmérséklet20 ° F
Nettó kitöltés55 gal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 242.1
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteMin. Működési hőmérsékletNettó kitöltésÁr
3M WLX-1 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz-viasz emulzió, adalékok nélkül, 4 db | CF2NJW 2GCF9 WLX-11 gal10 ° F1 gal€466.52
3M WLX-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz-viasz emulzió, adalékanyagok nélkül | CF2NJX 2GCJ2 WLX-55 Gal10 ° F5 gal€303.14
3M WL-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz, adalékanyagok nélkül, nem minősített | CF2NJY 2GCD5 WL-55 Gal20 ° F5 gal€353.56
3M WLW-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz, adalékanyagok nélkül, nem minősített | CF2NJZ 2JNT8 WLW-55 Gal10 ° F5 gal€708.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M WL-55 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, dob, víz, adalékanyag nélkül, nem minősített
€3,933.25 /Mértékegység