3M WL-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz, adalékanyagok nélkül, nem minősített | CF2NJY 2GCD5

3M WL-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz, adalékanyag nélkül, nem minősített

Raktáron
Tétel: CF2NJY Modell: WL-5Kereszthivatkozás: 2GCD5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€353.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
Konténer mérete5 Gal
gyulladáspontEgyik sem
Max. Működési hőmérséklet110 ° F
Min. Működési hőmérséklet20 ° F
Nettó kitöltés5 gal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.4175
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteMin. Működési hőmérsékletNettó kitöltésÁr
3M WLX-1 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz-viasz emulzió, adalékok nélkül, 4 db | CF2NJW 2GCF9 WLX-11 gal10 ° F1 gal€466.52
3M WLX-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz-viasz emulzió, adalékanyagok nélkül | CF2NJX 2GCJ2 WLX-55 Gal10 ° F5 gal€303.14
3M WLW-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz, adalékanyagok nélkül, nem minősített | CF2NJZ 2JNT8 WLW-55 Gal10 ° F5 gal€708.37
3M WL-55 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, dob, víz, adalékanyagok nélkül, nem minősített | CF2NKA 2JPX6 WL-5555 Gal20 ° F55 gal€3,933.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M WL-5 kábel- és huzalhúzó kenőanyag, vödör, víz, adalékanyag nélkül, nem minősített
€353.56 /Mértékegység