3M S-433S-5 motorháztető beépített fejfelfüggesztéssel, kicsi/közepes, 5 db | AF2ALW 6PPH4

3M S-433S-5 kapucni beépített fejfelfüggesztéssel, kicsi/közepes, 5 db

Raktáron
Tétel: AF2ALW Modell: S-433S-5Kereszthivatkozás: 6PPH4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€834.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorháztető
színekfehér
Lens Anyagpetg
Anyagpolipropilén
MéretS / M
FelfüggesztésIntegrált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9020006000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételLens AnyagAnyagMéretFelfüggesztésÁr
3M S-403L-20 gazdaságos motorháztető, közepes/nagy, 20 pk | AA3UWJ 11V984 S-403L-20fehérMotorháztetőpetgpolipropilénM / LIntegrált€1,922.94
3M S-403S-20 gazdaságos fej, kicsi/közepes, 20 pk | AA3UWQ 11V991 S-403S-20fehérMotorháztetőpetgpolipropilénS / MSzövet€2,045.11
3M BE-10BR légzsák normál olíva | AD2ECM 3NNF9 BE-10BROlivaMotorháztető-ButilgumiEgyetemes-€1,760.65
3M H-610-5 motorháztető Standard fehér Tychem(r), 5 Pk | AD2ZCM 3WYH5 H-610-5fehérMotorháztető-Tychem (R) SLEgyetemes-€1,373.11
3M H-612 motorháztető-szerelvény Tychem (r) | AD2ZCP 3WYJ2 H-612fehérMotorháztető-Tychem (R) SLEgyetemes-€781.37
3M S-533L nagy tartósságú motorháztető beépített fejfelfüggesztéssel, közepes/nagy | AE7CYG 5WZC6 S-533LfehérMotorháztetőPolikarbonátPoliuretán bevonatú kötött poliamidM / LIntegrált€254.37
3M S-533S nagy tartósságú motorháztető beépített fejfelfüggesztéssel, kicsi/közepes | AE7CYH 5WZC7 S-533SfehérMotorháztetőPolikarbonátPoliuretán bevonatú kötött poliamidS / MIntegrált€222.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M S-433S-5 kapucni beépített fejfelfüggesztéssel, kicsi/közepes, 5 db
€834.94 /Mértékegység