Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M QI-5 / 16-220 hidegzsugor 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in fekete | AE7NGG 5ZNK1

3M QI-5/16-220 hidegen zsugorodó 8-2/0 Awg Cu 2.75 hüvelykes fekete

Raktáron
Tétel: AE7NGG Modell: QI-5/16-220Kereszthivatkozás: 5ZNK1
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
€60.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg zsugorcső
Kábeltartomány8 - 1/0 AWG alumínium, 8 - 2/0 AWG réz
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.2 "
Zsugorodás előtti azonosító0.65 "
Hossz2.75 "
AnyagEPDM gumi szigetelő
Max. Feszültség1000
Zsugorítási arányNem értékelt
Zsugor hőmérséklet.Nem alkalmazható
Temp. Hatótávolság-66 - 500 F
Falvastagság zsugorodás utánKábel "OD tartomány 0.20-0.65" - Max. Csatlakozó OD 0.65 "
Fal típusKözepes fal
Vezetéktartomány8-1 / 0 AWG alumínium, 8-2 / 0 AWG réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr
3M QI-10/37-270 hidegen zsugorodó 2awg-750kcmil 4.5in fekete | AE7NGH 5ZNK2 QI-10 / 37-2702 AWG - 500 kcmil alumínium, 2 AWG - 750 kcmil réz0.4 "1.45 "4.5 "Kábel "OD tartomány 0.40-1.45" - Max. Csatlakozó OD 1.45 "2AWG-500kcmil alumínium, 2 AWG-750kcmil réz€101.69
3M QI-18/57-325 hidegen zsugorodó 250-1250kcmil 6.0in fekete | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil alumínium, 250-1250 kcmil réz0.71 "2.25 "6"Kábel "OD tartomány 0.71-2.25" - Max. Csatlakozó OD 2.25 "250-1250kcmil alumínium, 250-1250kcmil réz€143.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M QI-5/16-220 hidegen zsugorodó 8-2/0 Awg Cu 2.75 hüvelykes fekete
€60.88 /Mértékegység