Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M QI-10/37-270 hidegen zsugorodó 2awg-750kcmil 4.5in fekete | AE7NGH 5ZNK2

3M QI-10/37-270 hidegen zsugorodó 2awg-750kcmil 4.5 hüvelykes fekete

Raktáron
Tétel: AE7NGH Modell: QI-10/37-270Kereszthivatkozás: 5ZNK2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€101.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg zsugorcső
Kábeltartomány2 AWG - 500 kcmil alumínium, 2 AWG - 750 kcmil réz
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.4 "
Zsugorodás előtti azonosító1.45 "
Hossz4.5 "
AnyagEPDM gumi szigetelő
Max. Feszültség1000
Zsugorítási arányNem értékelt
Zsugor hőmérséklet.Nem alkalmazható
Temp. Hatótávolság-66 - 500 F
Falvastagság zsugorodás utánKábel "OD tartomány 0.40-1.45" - Max. Csatlakozó OD 1.45 "
Fal típusKözepes fal
Vezetéktartomány2AWG-500kcmil alumínium, 2 AWG-750kcmil réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr
3M QI-5 / 16-220 hidegzsugor 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in fekete | AE7NGG 5ZNK1 QI-5 / 16-2208 - 1/0 AWG alumínium, 8 - 2/0 AWG réz0.2 "0.65 "2.75 "Kábel "OD tartomány 0.20-0.65" - Max. Csatlakozó OD 0.65 "8-1 / 0 AWG alumínium, 8-2 / 0 AWG réz€60.88
3M QI-18/57-325 hidegen zsugorodó 250-1250kcmil 6.0in fekete | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil alumínium, 250-1250 kcmil réz0.71 "2.25 "6"Kábel "OD tartomány 0.71-2.25" - Max. Csatlakozó OD 2.25 "250-1250kcmil alumínium, 250-1250kcmil réz€143.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M QI-10/37-270 hidegen zsugorodó 2awg-750kcmil 4.5 hüvelykes fekete
€101.69 /Mértékegység