LÉGKEZELŐ 33E926 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 14 | AC6DNY

AIR HANDLER 33E926 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 14

Raktáron
Tétel: AC6DNY Modell: 33E926

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€351.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága85%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.28 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2872 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület161 sq ft.
MERV14
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x24x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 33E924 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 14 | AC6DNW 33E9241500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "€358.38
LÉGKEZELŐ 33E925 V-bank Mp tömítéssel 20x20x12 Merv 14 | AC6DNX 33E9252198 cfm134 sq ft.20x20x1220 "20 "€539.03
LÉGKEZELŐ 33E927 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 14 | AC6DNZ 33E9273000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€528.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E926 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 14
€351.63 /Mértékegység