LÉGKEZELŐ 33E925 V-bank Mp tömítéssel 20x20x12 Merv 14 | AC6DNX

AIR HANDLER 33E925 V-bank Mp tömítéssel 20x20x12 Merv 14

Raktáron
Tétel: AC6DNX Modell: 33E925

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€539.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága85%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.28 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2198 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület134 sq ft.
MERV14
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x20x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1075
Hajó magassága (cm)51.82
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 33E924 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 14 | AC6DNW 33E9241500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "€358.38
LÉGKEZELŐ 33E926 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 14 | AC6DNY 33E9262872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "€351.63
LÉGKEZELŐ 33E927 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 14 | AC6DNZ 33E9273000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€528.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E925 V-bank Mp tömítéssel 20x20x12 Merv 14
€539.03 /Mértékegység