3M 8934 szálas szalag 18mm x 55m 4 mil, 48 Pk | AD3FHX 3YTY7

3M 8934 szálas szalag 18 mm x 55 m 4 mil, 48 Pk

Raktáron
Tétel: AD3FHX Típus: 8934Kereszthivatkozás: 3YTY7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€502.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilament szalag
Tapadási szilárdság60 oz.
RagasztóanyagSzintetikus gumi
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz55m
AnyagPolipropilén fólia
Teljesítményhőmérséklet40 fok és 80 fok F között
Szakítószilárdság100 font / hüvelyk
Vastagság4 millil.
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód3919102010
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságHosszTeljesítményhőmérsékletSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 8934 szálas szalag 48mm x 55m | AA7AHV 15R520 893460 oz.55m40 fok és 80 fok F között100 font / hüvelyk4 millil.48mm€20.32
3M 822 szálas szalag, 4 hüvelyk x 0.15 m, 20 pk | AG6WQH 49H650 82255 oz.0.15m50 fok és 175 fok F között35 font / hüvelyk3.1 millil.4"€126.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 8934 szálas szalag 18 mm x 55 m 4 mil, 48 Pk
€502.23 /Mértékegység